0132040202-GIUNTO MOLLETTA NICHELATA ASA40-2 DOPPIA (1/2) ASA40-2 GM (1/2 D) NICHELATA
RS40-NP-2 Maglia di collegamento ANSI Tsubaki
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Tsubaki:RS40 NP 2 CL (SC) (P=1/2'')
Rubix:999211012044833
Produttore:0132040202
EAN:8718472007022

Riepilogo info tecniche
| Catena | ansi np chain |
|---|---|
| Passo della catena | 12,7 mm |
| Profilo | duplex (2) |
Documenti
Dettagli del prodotto : 0132040202-GIUNTO MOLLETTA NICHELATA ASA40-2 DOPPIA (1/2) ASA40-2 GM (1/2 D) NICHELATA
La catena ANSI NP è una catena Tsubaki ANSI G7 placcata al nichel. La catena NP ha una leggera resistenza alla corrosione e un aspetto attraente. La catena NP è adatta a condizioni esterne esposte all'acqua. Il carico massimo ammissibile è ridotto del 15% rispetto alla corrispondente catena ANSI G7, quindi è bene tenerne conto al momento della scelta della catena. La temperatura di esercizio è compresa tra -10°C e +60°C.
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 15 g |
|---|---|
| Catena | ansi np chain |
| Passo della catena | 12,7 mm |
| Profilo | duplex (2) |
| Materiale | acciaio |
| Peso | 16,1 g |
| Numero di sbalzi | 2 |
| Diametro rullo | 7,92 mm |
| Tipologia | catena a rulli - maglia di collegamento |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 6,89 IVA esclusa
/ Unità
€ 8,40 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione