2202120004-CATENA DI TRASMISSIONE ANSI RSD120-1 LAMBDA OL (P=1-1/2)
RS120-LMD-1 Collegamento Tsubaki ANSI LAMBDA con offset ad un passo
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
Tsubaki:RSD120-1 LAMBDA OL
Rubix:999211012044928
Produttore:2202120004
EAN:8718472094398

Riepilogo info tecniche
| Catena | ansi lambda chain |
|---|---|
| Passo della catena | 38,1 mm |
Dettagli del prodotto : 2202120004-CATENA DI TRASMISSIONE ANSI RSD120-1 LAMBDA OL (P=1-1/2)
La catena a rulli Tsubaki Lambda Lube Free RS è ideale per gli ambienti in cui la lubrificazione della catena è difficile, impossibile o indesiderata. La catena Lambda è una catena lube free con lubrificante impregnato nelle boccole. Pertanto, non è necessario lubrificare la catena durante le operazioni. L'assenza di lubrificante aggiuntivo durante le operazioni di macchina contribuisce a ridurre gli sprechi chimici e limita notevolmente il rischio di contaminazione del prodotto. La catena Tsubaki Lambda contribuisce alla pulizia dell'ambiente di lavoro.
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 241 g |
|---|---|
| Catena | ansi lambda chain |
| Passo della catena | 38,1 mm |
| Peso | 241 g |
| Diametro rullo | 22,23 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 50,14 IVA esclusa
/ Unità
€ 61,17 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione