0120080208-FALSA 3RULLI ASA80-2 DOPPIA RIVETTATA (1) ASA80-2 F3 (1 D) G7
RS80-2 Tsubaki ANSI G7 a due passi con link offset
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
Tsubaki:RS80 2 2POL RP
Rubix:999211012044719
Produttore:0120080208
EAN:8718472002775



Riepilogo info tecniche
| Catena | ansi g7 |
|---|---|
| Passo della catena | 25,4 mm |
| Profilo | duplex (2) |
Dettagli del prodotto : 0120080208-FALSA 3RULLI ASA80-2 DOPPIA RIVETTATA (1) ASA80-2 F3 (1 D) G7
Perseguendo il massimo della qualità, Tsubaki ha creato il più alto standard mondiale di catene a rulli. La catena a rulli Tsubaki G7 ANSI RS ha alzato l'asticella con innovazioni progettuali che garantiscono risultati concreti! Tsubaki ANSI G7 è arricchita dai seguenti vantaggi: - Scanalatura Lube Bush per trattenere l'olio nel punto di contatto, dove la catena ne ha più bisogno, fornendo un serbatoio interno per il lubrificante. Il risultato è una catena che dura più a lungo con minori costi di manutenzione nel corso della vita della catena. La bussola Lube Groove è disponibile nelle misure da RS80 a RS140. - Bussola senza saldatura con un profilo cilindrico e una finitura superficiale molto precisi che consentono un migliore contatto superficiale tra il perno e la bussola e una migliore ritenzione del lubrificante. - La maglia di collegamento Ring Coin consente di specificare la catena fino alla sua massima potenza nominale.
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 290 g |
|---|---|
| Catena | ansi g7 |
| Passo della catena | 25,4 mm |
| Profilo | duplex (2) |
| Materiale | acciaio al carbonio |
| Peso | 290 g |
| Numero di sbalzi | 2 |
| Diametro rullo | 15,88 mm |
| Tipologia | catena a rulli ansi g7 con link offset a due passi (2pol), perno rivettato (rp) |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 22,64 IVA esclusa
/ Unità
€ 27,62 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione