CA1N08BOR/006-GIUNTO MOLLETTA CON O-RING 08B-1 GM (1/2 S) OR RECORD
Molletta
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Sedis:08B-1 GM (1/2 S) OR RECORD
Rubix:999210601000038
Produttore:CA1N08BOR/006


Riepilogo info tecniche
| Catena | bs 08b - 1 |
|---|---|
| Passo della catena | 12,7 mm |
| Profilo | simplex (1) |
Documenti
Dettagli del prodotto : CA1N08BOR/006-GIUNTO MOLLETTA CON O-RING 08B-1 GM (1/2 S) OR RECORD
Giunto tipo molletta con O-Ring per catena a rulli Sedis 08B-1 (1/2 S) profilo Simplex Record. Passo 12,7 mm, rullo Ø 8,51 mm.
Informazioni tecniche
Attributi
| Catena | bs 08b - 1 |
|---|---|
| Passo della catena | 12,7 mm |
| Profilo | simplex (1) |
| Materiale | acciaio |
| Diametro rullo | 8,51 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 3,54 IVA esclusa
/ Unità
€ 4,32 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore