CA1N10B/005-GIUNTO A RIBADIRE N.005 10B-1 GR (5/8 S) RECORD
Ribadire
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Sedis:10B-1 GR (5/8 S) RECORD
Rubix:999210901000026
Produttore:CA1N10B/005


Riepilogo info tecniche
| Catena | bs 10b - 1 |
|---|---|
| Passo della catena | 15,875 mm |
| Profilo | simplex (1) |
Documenti
Dettagli del prodotto : CA1N10B/005-GIUNTO A RIBADIRE N.005 10B-1 GR (5/8 S) RECORD
Giunto a ribadire Sedis per catena a rulli Record 10B-1 (passo 15,875 mm), profilo simplex. Tipologia: nietglied Ref : 005.
Informazioni tecniche
Attributi
| Catena | bs 10b - 1 |
|---|---|
| Passo della catena | 15,875 mm |
| Profilo | simplex (1) |
| Materiale | acciaio |
| Peso | 910 g |
| Numero di sbalzi | 63 |
| Diametro rullo | 10,16 mm |
| Tipologia | giunto a ribadire n.005 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 6,47 IVA esclusa
/ 5 Unità
€ 7,89 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione