70150060002-GIUNTO MOLLETTA NEPTUNE ASA60-1 (3/4) ASA60-1 GM (3/4 S) NEPTUNE

Maglia di collegamento ANSI Neptune

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

Tsubaki:RS60 NEPTUNE 1 CL (P=3/4'') (SC)
Rubix:999211012044947
Produttore:70150060002
EAN:8718472782493
70150060002-GIUNTO MOLLETTA NEPTUNE ASA60-1 (3/4) ASA60-1 GM (3/4 S) NEPTUNE

Riepilogo info tecniche

Catenaansi neptune™ kette
Passo della catena19,05 mm
Profilosimplex (1)
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 70150060002-GIUNTO MOLLETTA NEPTUNE ASA60-1 (3/4) ASA60-1 GM (3/4 S) NEPTUNE


La catena ANSI Neptune™ è una catena ANSI Tsubaki sottoposta a uno speciale trattamento superficiale. Le piastre delle maglie, le boccole e i perni hanno uno speciale strato a tre stadi applicato per fornire la massima protezione dalle condizioni operative o ambientali. (I fermi a molla sono SUS301). I rulli Neptune™ hanno uno speciale rivestimento progettato per resistere alle condizioni corrosive e al severo contatto dinamico tra rullo e pignone. Questa catena è adatta all'uso in ambienti esposti all'acqua di mare, alla pioggia acida e ad altre condizioni atmosferiche avverse. Questa catena non contiene sostanze chimicamente pericolose come cromo esavalente, piombo, cadmio e mercurio, come previsto dalla normativa RoHS.

Informazioni tecniche


Attributi
Catenaansi neptune™ kette
Passo della catena19,05 mm
Profilosimplex (1)
Materialetrattamento superficiale neptune con rivestimento a due stadi; clip di giunzione a molla sus301 (spring clip).
Peso29,2 g
Diametro rullo11,91 mm
Tipologiacatena di trasmissione ansi neptune rs60 con giunto a clip a molla (sc)
8,66 IVA esclusa
/ Unità
10,57 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione