74000080004-FALSA 1 RULLO LAMBDA RS08B-1 08B-1 F1 (1/2 S) LAMBDA
Maglia di collegamento della catena BS Lambda
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
Tsubaki:RS08B LAMBDA 1 OL (P=1/2'')
Rubix:999200400048223
Produttore:74000080004
EAN:8718472591842



Riepilogo info tecniche
| Catena | 08bldol |
|---|---|
| Passo della catena | 12,7 mm |
| Profilo | simplex (1) |
Dettagli del prodotto : 74000080004-FALSA 1 RULLO LAMBDA RS08B-1 08B-1 F1 (1/2 S) LAMBDA
La catena a rulli Tsubaki Lambda Lube Free RS è ideale per gli ambienti in cui la lubrificazione della catena è difficile, impossibile o indesiderata. La catena Lambda è una catena senza lubrificante con lubrificante alimentare NSF-H1 impregnato nelle boccole. Non è quindi necessario lubrificare la catena durante le operazioni. L'assenza di lubrificante aggiuntivo durante le operazioni in macchina contribuisce a ridurre gli sprechi chimici e limita notevolmente il rischio di contaminazione del prodotto. La catena Tsubaki Lambda contribuisce alla pulizia dell'ambiente di lavoro.
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 18 g |
|---|---|
| Catena | 08bldol |
| Passo della catena | 12,7 mm |
| Profilo | simplex (1) |
| Materiale | acciaio al carbonio (rivestimento speciale in ossido nero); perno speciale placcato in nichel; boccola impregnata d'olio |
| Peso | 18 g |
| Diametro rullo | 8,51 mm |
| Tipologia | maglia di collegamento offset a passo singolo (ol) |
| Codice doganale | 73151900 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 6,75 IVA esclusa
/ Unità
€ 8,23 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore