0120240203-GIUNTO COPIGLIA ASA240-2 DOPPIA (3) ASA240-2 GC (3 D) G7

RS240-2 Maglia di collegamento Tsubaki ANSI G7 (coppiglia)

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

Tsubaki:RS240 2 (CP) CL (P=3'')
Rubix:999211012044787
Produttore:0120240203
EAN:8718472005424
0120240203-GIUNTO COPIGLIA ASA240-2 DOPPIA (3) ASA240-2 GC (3 D) G7

Riepilogo info tecniche

Catena2402cl
Passo della catena76,2 mm
Profiloduplex (2)
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 0120240203-GIUNTO COPIGLIA ASA240-2 DOPPIA (3) ASA240-2 GC (3 D) G7


Perseguendo il massimo della qualità, Tsubaki ha creato il più alto standard mondiale di catene a rulli. La catena a rulli Tsubaki G7 ANSI RS ha alzato l'asticella con innovazioni progettuali che garantiscono risultati concreti! Tsubaki ANSI G7 è arricchita dai seguenti vantaggi: - Scanalatura Lube Bush per trattenere l'olio nel punto di contatto, dove la catena ne ha più bisogno, fornendo un serbatoio interno per il lubrificante. Il risultato è una catena che dura più a lungo con minori costi di manutenzione nel corso della vita della catena. La bussola Lube Groove è disponibile nelle misure da RS80 a RS140. - Bussola senza saldatura con un profilo cilindrico e una finitura superficiale molto precisi che consentono un migliore contatto superficiale tra il perno e la bussola e una migliore ritenzione del lubrificante. - La maglia di collegamento Ring Coin consente di specificare la catena fino alla sua massima potenza nominale.

Informazioni tecniche


Attributi
Peso3381 g
Catena2402cl
Passo della catena76,2 mm
Profiloduplex (2)
Materialeacciaio al carbonio
Peso3381 g
Diametro rullo47,63 mm
€ 272,79 IVA esclusa
/ Unità
€ 332,80 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione