74000240008-FALSA 3 RULLI LAMBDA RS24B-1 24B-1 F3 (1 1/2 S) LAMBDA
RS24B LAMBDA 1 2POL (P=1-1/2'')
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
Tsubaki:RS24B LAMBDA 1 2POL
Rubix:999200400048262
Produttore:74000240008
EAN:8718472592610

Riepilogo info tecniche
| Catena | bs-lambda-kette |
|---|---|
| Passo della catena | 38,1 mm |
| Profilo | simplex (1) |
Dettagli del prodotto : 74000240008-FALSA 3 RULLI LAMBDA RS24B-1 24B-1 F3 (1 1/2 S) LAMBDA
La catena a rulli Tsubaki Lambda Lube Free RS è ideale per gli ambienti in cui la lubrificazione della catena è difficile, impossibile o indesiderata. La catena Lambda è una catena lube free con lubrificante impregnato nelle boccole. Pertanto, non è necessario lubrificare la catena durante le operazioni. L'assenza di lubrificante aggiuntivo durante le operazioni di macchina contribuisce a ridurre gli sprechi chimici e limita notevolmente il rischio di contaminazione del prodotto. La catena Tsubaki Lambda contribuisce alla pulizia dell'ambiente di lavoro.
Informazioni tecniche
Attributi
| Catena | bs-lambda-kette |
|---|---|
| Passo della catena | 38,1 mm |
| Profilo | simplex (1) |
| Materiale | acciaio al carbonio |
| Peso | 7450 g |
| Numero di sbalzi | 80 |
| Diametro rullo | 25,4 mm |
| Tipologia | catena a rulli senza lubrificazione lambda (bs/din, iso 606) |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 115,17 IVA esclusa
/ Unità
€ 140,51 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione