0110604004-FALSA 1RULLO ASA60-4 QUADRUPLA (3/4) ASA60-4 F1 (3/4 Q) G7

RS60-4 Tsubaki ANSI, maglia offset a passo unico

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

Tsubaki:RS60 4 OL (P=3/4'')
Rubix:999211012044714
Produttore:0110604004
EAN:8718472002164
0110604004-FALSA 1RULLO ASA60-4 QUADRUPLA (3/4) ASA60-4 F1 (3/4 Q) G7

Riepilogo info tecniche

Catenaansi g7
Passo della catena19,05 mm
Profiloquadruplex (4)
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 0110604004-FALSA 1RULLO ASA60-4 QUADRUPLA (3/4) ASA60-4 F1 (3/4 Q) G7


Perseguendo il massimo della qualità, Tsubaki ha creato il più alto standard mondiale di catene a rulli. La catena a rulli Tsubaki G7 ANSI RS ha alzato l'asticella con innovazioni progettuali che garantiscono risultati concreti! Tsubaki ANSI G7 è arricchita dai seguenti vantaggi: - Scanalatura Lube Bush per trattenere l'olio nel punto di contatto, dove la catena ne ha più bisogno, fornendo un serbatoio interno per il lubrificante. Il risultato è una catena che dura più a lungo con minori costi di manutenzione nel corso della vita della catena. La bussola Lube Groove è disponibile nelle misure da RS80 a RS140. - Bussola senza saldatura con un profilo cilindrico e una finitura superficiale molto precisi che consentono un migliore contatto superficiale tra il perno e la bussola e una migliore ritenzione del lubrificante. - La maglia di collegamento Ring Coin consente di specificare la catena fino alla sua massima potenza nominale.

Informazioni tecniche


Attributi
Peso124 g
Catenaansi g7
Passo della catena19,05 mm
Profiloquadruplex (4)
Peso124 g
Numero di sbalzi4
Diametro rullo11,91 mm
Tipologiamaglia offset a passo unico (ol)
€ 29,87 IVA esclusa
/ Unità
€ 36,44 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione