MCS.10A2 / 883764 - FALSA 1 RULLO ASA50-2 F1 (5/8 D) ML

Collegamento Offset ANSI

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Mecaline:MCS.10A2
Rubix:999200100131439
Produttore:883764
EAN:3660338371752
MCS.10A2 / 883764 - FALSA 1 RULLO ASA50-2 F1 (5/8 D) ML

Riepilogo info tecniche

Catenaasa 50-2
Passo della catena38,1 mm
Profiloduplex (2)
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : MCS.10A2 / 883764 - FALSA 1 RULLO ASA50-2 F1 (5/8 D) ML


Lo standard ANSI è dimensionalmente simile alla catena e ai componenti BS, ma con piastre generalmente più spesse, con conseguente restringimento delle dimensioni tra le piastre interne.
10A2 ANSI maglia di collegamento offset duplex (tipo con spina) - ISO606 - BS228 - DIN8187

Punti di forza

Componenti trattati termicamente, elevata durata

Applicazioni

Trasmissioni a catena ANSI

Informazioni tecniche


Attributi
Catenaasa 50-2
Passo della catena38,1 mm
Profiloduplex (2)
Materialeacciaio al carbonio
Diametro rullo10,16 mm
€ 2,52 IVA esclusa
/ Unità
€ 3,07 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore