MCS.10B1SS / 875370 - FALSA 1 RULLO INOX SS10B-1 F1 (5/8 S) ML
Falsa maglia inox SS
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Mecaline:MCS.10B1SS
Rubix:999200100128369
Produttore:875370
EAN:3660338289637


Riepilogo info tecniche
| Catena | 10b-1 |
|---|---|
| Passo della catena | 15,875 mm |
| Profilo | simplex (1) |
Documenti
Dettagli del prodotto : MCS.10B1SS / 875370 - FALSA 1 RULLO INOX SS10B-1 F1 (5/8 S) ML
Tutti i componenti di catena mecaline sono conformi alle norme europee DIN8187-ISO606 per garantire la stabilità dimensionale. Le maglie di collegamento consentono di unire lunghezze di catena tagliate, se necessario.
Collegamento a maglia doppia Simplex in acciaio inossidabile 10B1 (tipo a copiglie) - ISO606 - BS228 - DIN8187
Punti di forza
Componenti trattati termicamente, elevata durata
Applicazioni
Per l'uso con catene e pignoni BS
Informazioni tecniche
Attributi
| Catena | 10b-1 |
|---|---|
| Passo della catena | 15,875 mm |
| Profilo | simplex (1) |
| Materiale | acciaio inossidabile |
| Diametro rullo | 10,16 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 4,01 IVA esclusa
/ Unità
€ 4,89 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore