0121180208-CATENA DI TRASMISSIONE IN ACCIAIO AL CARBONIO ANSI RS180 2 2POL (P=2 1-1/4') (RP)
RS180-2 Tsubaki ANSI G7 a due passi con link di offset
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
Tsubaki:RS180 2 2POL (P=2 1-1/4') (RP)
Rubix:999211012044792
Produttore:0121180208
EAN:8718472261158



Riepilogo info tecniche
| Catena | ansi g7 |
|---|---|
| Passo della catena | 57,15 mm |
| Profilo | duplex (2) |
Dettagli del prodotto : 0121180208-CATENA DI TRASMISSIONE IN ACCIAIO AL CARBONIO ANSI RS180 2 2POL (P=2 1-1/4') (RP)
Perseguendo il massimo della qualità, Tsubaki ha creato il più alto standard mondiale di catene a rulli. La catena a rulli Tsubaki G7 ANSI RS ha alzato l'asticella con innovazioni progettuali che garantiscono risultati concreti! Tsubaki ANSI G7 è arricchita dai seguenti vantaggi: - Scanalatura Lube Bush per trattenere l'olio nel punto di contatto, dove la catena ne ha più bisogno, fornendo un serbatoio interno per il lubrificante. Il risultato è una catena che dura più a lungo con minori costi di manutenzione nel corso della vita della catena. La bussola Lube Groove è disponibile nelle misure da RS80 a RS140. - Bussola senza saldatura con un profilo cilindrico e una finitura superficiale molto precisi che consentono un migliore contatto superficiale tra il perno e la bussola e una migliore ritenzione del lubrificante. - La maglia di collegamento Ring Coin consente di specificare la catena fino alla sua massima potenza nominale.
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 3416 g |
|---|---|
| Catena | ansi g7 |
| Passo della catena | 57,15 mm |
| Profilo | duplex (2) |
| Materiale | acciaio al carbonio (bonificato) |
| Peso | 3416 g |
| Numero di sbalzi | 54 |
| Diametro rullo | 35,71 mm |
| Tipologia | catena a rulli duplex rs180-2 ansi g7 con link di offset a due passi (2pol), attacco rp |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 260,36 IVA esclusa
/ Unità
€ 317,64 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione