215TD7000206-GIUNTO A MOLLETTA N.206 ALPHA-DELTA HR 16B-2 GM (1 D) ALPHA-DELTA
Collegamento a sgancio rapido alpha premium e delta® in titanio per catena sedis serie Europea BS doppia
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Sedis:215TD/206
Rubix:160000000477628
Produttore:215TD7P01206
EAN:3661207000087




Riepilogo info tecniche
| Catena | bs 16b - 2 |
|---|---|
| Passo della catena | 25,4 mm |
| Profilo | duplex (2) |
Documenti
Dettagli del prodotto : 215TD7000206-GIUNTO A MOLLETTA N.206 ALPHA-DELTA HR 16B-2 GM (1 D) ALPHA-DELTA
Collegamento a sgancio rapido sedis delta® per catena serie Europea BS 16B-2 doppia in rif passo 25,4 mm 215td/206 confezione da 1.
Informazioni tecniche
Attributi
| Catena | bs 16b - 2 |
|---|---|
| Passo della catena | 25,4 mm |
| Profilo | duplex (2) |
| Materiale | acciaio |
| Diametro rullo | 15,88 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 7,48 IVA esclusa
/ Unità
€ 9,13 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione