0131140002-GIUNTO MOLLETTA INOX316 ASA40-1 SINGOLA (1/2) SSASA40-1 GM (1/2 S) INOX316
RS40-AS-1 Maglia di collegamento ANSI Tsubaki
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Tsubaki:RS40 AS 1 CL (P=1/2'')
Rubix:999211012044828
Produttore:0131140002
EAN:8718472006827

Riepilogo info tecniche
| Catena | ansi as-verbindungsglied (attachment sleeve) |
|---|---|
| Passo della catena | 12,7 mm |
| Profilo | simplex (1) |
Documenti
Dettagli del prodotto : 0131140002-GIUNTO MOLLETTA INOX316 ASA40-1 SINGOLA (1/2) SSASA40-1 GM (1/2 S) INOX316
La catena Tsubaki AS in acciaio inossidabile è adatta nei casi in cui è richiesta una resistenza alla corrosione e al calore in un'applicazione di trasmissione per impieghi gravosi e in cui si preferisce una catena ANSI SS più piccola. Il carico massimo consentito è 1,5 volte superiore a quello della catena ANSI SS. La resistenza alla corrosione è leggermente inferiore rispetto alla catena SS standard. I perni e i rulli di questa catena a rulli sono realizzati in acciaio inox temprato per precipitazione (SUS600). Le piastre di collegamento e le boccole sono in acciaio inox SUS304 (i fermi a molla sono SUS301). Il magnetismo è dovuto all'uso di SUS600 temprato per precipitazione. Temperatura di esercizio: da -20°C a +400°C.
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 8 g |
|---|---|
| Catena | ansi as-verbindungsglied (attachment sleeve) |
| Passo della catena | 12,7 mm |
| Profilo | simplex (1) |
| Materiale | acciaio inox (sus600 per perni e rulli; sus304 per piastre e boccole; clip sus301) |
| Peso | 8 g |
| Numero di sbalzi | 1 |
| Diametro rullo | 7,92 mm |
| Tipologia | catena a rulli |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 8,22 IVA esclusa
/ Unità
€ 10,02 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione