0132040204-FALSA 1RULLO NICHELATA ASA40-2 DOPPIA (1/2) ASA40-2 F1 (1/2 D) NICHELATA

RS40-NP-2 Tsubaki ANSI, maglia offset a passo unico

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Tsubaki:RS40 NP 2 OL (P=1/2'')
Rubix:999211012044834
Produttore:0132040204
EAN:8718472007046
0132040204-FALSA 1RULLO NICHELATA ASA40-2 DOPPIA (1/2) ASA40-2 F1 (1/2 D) NICHELATA

Riepilogo info tecniche

Catenaansi np-kette
Passo della catena12,7 mm
Profiloduplex (2)
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 0132040204-FALSA 1RULLO NICHELATA ASA40-2 DOPPIA (1/2) ASA40-2 F1 (1/2 D) NICHELATA


La catena ANSI NP è una catena Tsubaki ANSI G7 placcata al nichel. La catena NP ha una leggera resistenza alla corrosione e un aspetto attraente. La catena NP è adatta a condizioni esterne esposte all'acqua. Il carico massimo ammissibile è ridotto del 15% rispetto alla corrispondente catena ANSI G7, quindi è bene tenerne conto al momento della scelta della catena. La temperatura di esercizio è compresa tra -10°C e +60°C.

Informazioni tecniche


Attributi
Peso17 g
Catenaansi np-kette
Passo della catena12,7 mm
Profiloduplex (2)
Materialenichelato
Peso16,1 g
Numero di sbalzi12
Diametro rullo7,92 mm
Tipologiacatena a rulli anticorrosione nichelata ansi g8
€ 12,22 IVA esclusa
/ Unità
€ 14,91 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione