Riferimenti
Chiaravalli:70309057
Rubix:160000001427770
Produttore:70309057
EAN:8054652109699

Riepilogo info tecniche
| Catena | qrc 3/8'-06b3 triplo |
|---|---|
| Passo della catena | 9,525 mm |
| Profilo | triplex (3) |
Dettagli del prodotto : 70309057-GIUNTO QRC 3/8 -06B3 TRIPLO
Giunto
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 1120 g |
|---|---|
| Catena | qrc 3/8'-06b3 triplo |
| Passo della catena | 9,525 mm |
| Profilo | triplex (3) |
| Numero di sbalzi | 3 |
| Diametro rullo | 6,35 mm |
| Tipologia | giunto |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 1,21 IVA esclusa
/ Unità
€ 1,48 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione