MCS.08B1SS / 875369 - FALSA 1 RULLO INOX SS08B-1 F1 (1/2 S) ML

Falsa maglia inox SS

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti
Riferimenti
Mecaline:MCS.08B1SS
Rubix:999200100128368
Produttore:875369
EAN:3660338289620
MCS.08B1SS / 875369 - FALSA 1 RULLO INOX SS08B-1 F1 (1/2 S) ML
Riepilogo info tecniche
Catena08b-1
Passo della catena12,7 mm
Profilosimplex (1)
Vedi tutti gli attributi tecnici
Documenti

Dettagli del prodotto : MCS.08B1SS / 875369 - FALSA 1 RULLO INOX SS08B-1 F1 (1/2 S) ML


Tutti i componenti di catena mecaline sono conformi alle norme europee DIN8187-ISO606 per garantire la stabilità dimensionale. Le maglie di collegamento consentono di unire lunghezze di catena tagliate, se necessario.
Collegamento a maglia doppia Simplex in acciaio inossidabile 08B1 (tipo a copiglie) - ISO606 - BS228 - DIN8187

Punti di forza

Componenti trattati termicamente, elevata durata

Applicazioni

Per l'uso con catene e pignoni BS

Informazioni tecniche


Attributi
Catena08b-1
Passo della catena12,7 mm
Profilosimplex (1)
Materialeacciaio inossidabile
Diametro rullo8,51 mm
Mostra UNSPSC / ECL@SS
2,70 IVA esclusa
/ Unità
3,30 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore