74000062008-FALSA 3 RULLI LAMBDA RF06B-2 DOPPIA MAGLIA PIATTA 06B-2 F3 (3/8 D) LAMBDA
RF06B LAMBDA 2 2POL (P=3/8'')
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
Tsubaki:RF06B LAMBDA 2 2POL
Rubix:999200400048222
Produttore:74000062008
EAN:8718472591781

Riepilogo info tecniche
| Catena | bs lambda chain |
|---|---|
| Passo della catena | 9,525 mm |
| Profilo | duplex (2) |
Dettagli del prodotto : 74000062008-FALSA 3 RULLI LAMBDA RF06B-2 DOPPIA MAGLIA PIATTA 06B-2 F3 (3/8 D) LAMBDA
La catena a rulli Tsubaki Lambda Lube Free RS è ideale per gli ambienti in cui la lubrificazione della catena è difficile, impossibile o indesiderata. La catena Lambda è una catena lube free con lubrificante impregnato nelle boccole. Pertanto, non è necessario lubrificare la catena durante le operazioni. L'assenza di lubrificante aggiuntivo durante le operazioni di macchina contribuisce a ridurre gli sprechi chimici e limita notevolmente il rischio di contaminazione del prodotto. La catena Tsubaki Lambda contribuisce alla pulizia dell'ambiente di lavoro.
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 12 g |
|---|---|
| Catena | bs lambda chain |
| Passo della catena | 9,525 mm |
| Profilo | duplex (2) |
| Materiale | poliacetale (bianco) |
| Peso | 750 g |
| Numero di sbalzi | 320 |
| Diametro rullo | 6,35 mm |
| Tipologia | catena a rulli lambda lube-free (boccole sinterizzate impregnate d’olio, senza lubrificazione aggiuntiva) |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 46,85 IVA esclusa
/ Unità
€ 57,16 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione