311N7000216-FALSA MAGLIA 1 RULLO N.216 ALPHA-DELTA HR 10B-3 F1 (5/8 T) ALPHA-DELTA
Collegamento singolo alpha premium a maglia doppia con perno per catena sedis serie BS Europea tripla
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Sedis:311N/216
Rubix:160000000477663
Produttore:311N7P05216




Riepilogo info tecniche
| Catena | bs 10b - 3 |
|---|---|
| Passo della catena | 15,875 mm |
| Profilo | triplex (3) |
Documenti
Dettagli del prodotto : 311N7000216-FALSA MAGLIA 1 RULLO N.216 ALPHA-DELTA HR 10B-3 F1 (5/8 T) ALPHA-DELTA
Collegamento singolo sedis alpha premium a maglia doppia con perno per catena serie Europea BS 10B-3 tripla in rif passo 15,875 mm. 311n/216 confezione da 5.
Informazioni tecniche
Attributi
| Catena | bs 10b - 3 |
|---|---|
| Passo della catena | 15,875 mm |
| Profilo | triplex (3) |
| Materiale | acciaio |
| Diametro rullo | 10,16 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 8,18 IVA esclusa
/ Unità
€ 9,98 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione