2761160002 RF16B-1 CL (SC) CR112.1113-E
RF16B CL (P=1'') (SC) DWG CR112.1113-E
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
Tsubaki:RF16B-1 CL (SC) CR112.1113-E
Rubix:999240801000312
Produttore:2761160002
EAN:8718472134025



Riepilogo info tecniche
| Catena | rf16bcl |
|---|---|
| Passo della catena | 25,4 mm |
| Profilo | simplex (1) |
Dettagli del prodotto : 2761160002 RF16B-1 CL (SC) CR112.1113-E
La catena Tsubaki BS Attachment si basa sulla catena a rulli Tsubaki BS/DIN GT4 Winner RS, la catena più avanzata sul mercato europeo, e viene assemblata con accessori per il trasporto. Per questa serie di catene è disponibile un'ampia gamma di accessori standard e speciali.
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 83 g |
|---|---|
| Catena | rf16bcl |
| Passo della catena | 25,4 mm |
| Profilo | simplex (1) |
| Materiale | acciaio |
| Peso | 83 g |
| Diametro rullo | 15,88 mm |
| Tipologia | collegamento clip (sc) per catena trasporto bs single pitch rf (rf16b-1) |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 11,37 IVA esclusa
/ Unità
€ 13,88 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione