MDJ.C12B2SPL / 884372 - GIUNTO A MOLLETTA PIASTRA DIRITTA 12B-2 GM (3/4 D) PD ML

Maglia BS per catena dal lato dritto

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Mecaline:MDJ.C12B2SPL
Rubix:999200200085967
Produttore:884372
EAN:3660338377990
MDJ.C12B2SPL / 884372 - GIUNTO A MOLLETTA PIASTRA DIRITTA 12B-2 GM (3/4 D) PD ML

Riepilogo info tecniche

Catena12b-2
Passo della catena19,05 mm
Profiloduplex (2)
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : MDJ.C12B2SPL / 884372 - GIUNTO A MOLLETTA PIASTRA DIRITTA 12B-2 GM (3/4 D) PD ML


Tutti i componenti della catena Mecaline sono conformi agli standard europei DIN8187-ISO606 per fornire stabilità dimensionale. Le maglie consentono di creare le lunghezze della catena su misura, secondo i casi
Giunto di collegamento duplex 12B2 per catene con fianchi dritti (tipo clip a molla) - ISO606 - BS228 - DIN8187

Punti di forza

Componenti trattati termicamente, elevata durata

Applicazioni

Per l’uso con catena e corone dentate BS

Informazioni tecniche


Attributi
Catena12b-2
Passo della catena19,05 mm
Profiloduplex (2)
Materialeacciaio al carbonio
Diametro rullo12,07 mm
Tipologiagiunto di collegamento
0,99 IVA esclusa
/ Unità
1,21 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore