0131180004-FALSA 1RULLO INOX316 ASA80-1 SINGOLA (1) SSASA80-1 F1 (1 S) INOX316
Tsubaki ANSI, maglia offset a un passo RS80-AS-1
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Tsubaki:RS80 AS 1 OL (P=1'')
Rubix:999200922021529
Produttore:0131180004
EAN:8718472006889

Riepilogo info tecniche
| Catena | ansi as chain |
|---|---|
| Passo della catena | 25,4 mm |
| Profilo | simplex (1) |
Documenti
Dettagli del prodotto : 0131180004-FALSA 1RULLO INOX316 ASA80-1 SINGOLA (1) SSASA80-1 F1 (1 S) INOX316
La catena Tsubaki AS in acciaio inossidabile è adatta nei casi in cui è richiesta una resistenza alla corrosione e al calore in un'applicazione di trasmissione per impieghi gravosi e in cui si preferisce una catena ANSI SS più piccola. Il carico massimo consentito è 1,5 volte superiore a quello della catena ANSI SS. La resistenza alla corrosione è leggermente inferiore rispetto alla catena SS standard. I perni e i rulli di questa catena a rulli sono realizzati in acciaio inox temprato per precipitazione (SUS600). Le piastre di collegamento e le boccole sono in acciaio inox SUS304 (i fermi a molla sono SUS301). Il magnetismo è dovuto all'uso di SUS600 temprato per precipitazione. Temperatura di esercizio: da -20°C a +400°C.
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 4 g |
|---|---|
| Catena | ansi as chain |
| Passo della catena | 25,4 mm |
| Profilo | simplex (1) |
| Materiale | acciaio inossidabile temprato per precipitazione (pin/boccole/rulli sus600) + piastre sus304 + molle sus301 |
| Peso | 2660 g |
| Numero di sbalzi | 120 |
| Diametro rullo | 15,88 mm |
| Tipologia | catena di trasmissione a rulli ansi as inox (offset link ol, 1 passo) |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 33,52 IVA esclusa
/ Unità
€ 40,90 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione