0131060004-FALSA 1RULLO INOX ASA60-1 (3/4) SSASA60-1 F1 (3/4 S) INOX
Collegamento ANSI SS
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
Tsubaki:RS60 1 SS OL (P=3/4'')
Rubix:999211012044809
Produttore:0131060004
EAN:8718472006292



Riepilogo info tecniche
| Catena | ansi ss chain |
|---|---|
| Passo della catena | 19,05 mm |
| Profilo | simplex (1) |
Dettagli del prodotto : 0131060004-FALSA 1RULLO INOX ASA60-1 (3/4) SSASA60-1 F1 (3/4 S) INOX
Tutti i componenti di base della catena Tsubaki SS sono realizzati in acciaio inox SUS304 (tranne i fermi a molla, che sono realizzati in SUS301). Questa catena può essere utilizzata in ambienti speciali come applicazioni subacquee, acide e alcaline. Può essere utilizzata anche ad alte e basse temperature (da -20°C a +400°C). Il SUS304 è solo marginalmente magnetico, grazie al processo di forgiatura a freddo.
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 32 g |
|---|---|
| Catena | ansi ss chain |
| Passo della catena | 19,05 mm |
| Profilo | simplex (1) |
| Materiale | acciaio inox sus304 (18-8); clips sus301 (17-7) |
| Peso | 32 g |
| Diametro rullo | 11,91 mm |
| Tipologia | maglia di collegamento a offset (ol) 1-passo |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 18,08 IVA esclusa
/ Unità
€ 22,06 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione