Riferimenti
Tsubaki:RF08B LAMBDA 2 CL (P=1/2'') (SC)
Rubix:999240801000318
Produttore:4111082002
EAN:8718472172720

Riepilogo info tecniche
| Catena | bs single pitch lambda rf |
|---|---|
| Passo della catena | 12,7 mm |
| Profilo | duplex (2) |
Dettagli del prodotto : 4111082002 RF08B LAMBDA 2 CL (P=1/2 ) (SC)
La catena di montaggio Tsubaki Lambda Lube Free è ideale per gli ambienti in cui la lubrificazione della catena è difficile, impossibile o indesiderata. La catena Lambda è una catena lube free con lubrificante impregnato nelle boccole. Non è quindi necessario lubrificare la catena durante le operazioni. L'assenza di lubrificante aggiuntivo durante le operazioni in macchina contribuisce a ridurre gli sprechi chimici e limita notevolmente il rischio di contaminazione del prodotto. La catena Tsubaki Lambda contribuisce alla pulizia dell'ambiente di lavoro.
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 16 g |
|---|---|
| Catena | bs single pitch lambda rf |
| Passo della catena | 12,7 mm |
| Profilo | duplex (2) |
| Materiale | acciaio |
| Peso | 16 g |
| Numero di sbalzi | 2 |
| Diametro rullo | 8,51 mm |
| Tipologia | catena di trasporto a rulli bs/din lambda rf lube-free |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 6,86 IVA esclusa
/ Unità
€ 8,37 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione