0110402008-FALSA 3RULLI ASA40-2 DOPPIA (1/2) ASA40-2 F3 (1/2 D) G7

RS40-2 Tsubaki ANSI G7 a due passi, link sfalsato

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

Tsubaki:RS40 2 2POL (P=1/2'')
Rubix:999211012044682
Produttore:0110402008
EAN:8718472001259
0110402008-FALSA 3RULLI ASA40-2 DOPPIA (1/2) ASA40-2 F3 (1/2 D) G7

Riepilogo info tecniche

Catenaansi g7
Passo della catena12,7 mm
Profiloduplex (2)
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 0110402008-FALSA 3RULLI ASA40-2 DOPPIA (1/2) ASA40-2 F3 (1/2 D) G7


Perseguendo il massimo della qualità, Tsubaki ha creato il più alto standard mondiale di catene a rulli. La catena a rulli Tsubaki G7 ANSI RS ha alzato l'asticella con innovazioni progettuali che garantiscono risultati concreti! Tsubaki ANSI G7 è arricchita dai seguenti vantaggi: - Scanalatura Lube Bush per trattenere l'olio nel punto di contatto, dove la catena ne ha più bisogno, fornendo un serbatoio interno per il lubrificante. Il risultato è una catena che dura più a lungo con minori costi di manutenzione nel corso della vita della catena. La bussola Lube Groove è disponibile nelle misure da RS80 a RS140. - Bussola senza saldatura con un profilo cilindrico e una finitura superficiale molto precisi che consentono un migliore contatto superficiale tra il perno e la bussola e una migliore ritenzione del lubrificante. - La maglia di collegamento Ring Coin consente di specificare la catena fino alla sua massima potenza nominale.

Informazioni tecniche


Attributi
Peso36 g
Catenaansi g7
Passo della catena12,7 mm
Profiloduplex (2)
Materialeacciaio speciale
Peso36 g
Numero di sbalzi240
Diametro rullo7,92 mm
Tipologiacatena a rulli ansi g7 duplex a due-passi (2pol) link sfalsato
€ 7,15 IVA esclusa
/ Unità
€ 8,72 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione