217TD7000209-GIUNTO A DADO AUTOFRENANTE 20B-2 (1 1/4 D) G 209 A/D
Collegamento con dadi per catena sedis alpha premium e delta® serie Europea BS doppia
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Sedis:217TD/209
Rubix:999190800004409
Produttore:217TD7000209




Riepilogo info tecniche
| Catena | bs 20b - 2 |
|---|---|
| Passo della catena | 31,75 mm |
| Profilo | duplex (2) |
Documenti
Dettagli del prodotto : 217TD7000209-GIUNTO A DADO AUTOFRENANTE 20B-2 (1 1/4 D) G 209 A/D
Collegamento sedis delta® con dadi per catena serie Europea BS 20B-2 doppia in rif passo 31,75 mm. 217td/209 alla rinfusa.
Informazioni tecniche
Attributi
| Catena | bs 20b - 2 |
|---|---|
| Passo della catena | 31,75 mm |
| Profilo | duplex (2) |
| Materiale | acciaio |
| Diametro rullo | 19,05 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 24,54 IVA esclusa
/ Unità
€ 29,94 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione