80-27000208-GIUNTO A COPIGLIA N.208 ALPHA ASA80-2 GC (1 D) ALPHA
Giunto
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Sedis:ASA80-2 GC (1 D) ALPHA
Rubix:999200909004432
Produttore:80-27000208


Riepilogo info tecniche
| Catena | asa 80 - 2 |
|---|---|
| Passo della catena | 25,4 mm |
| Profilo | duplex (2) |
Documenti
Dettagli del prodotto : 80-27000208-GIUNTO A COPIGLIA N.208 ALPHA ASA80-2 GC (1 D) ALPHA
Giunto Sedis per catene a rulli ASA 80-2 (passo 25,4 mm), profilo duplex (2). Realizzato in acciaio, con diametro rullo 15,87 mm.
Informazioni tecniche
Attributi
| Catena | asa 80 - 2 |
|---|---|
| Passo della catena | 25,4 mm |
| Profilo | duplex (2) |
| Materiale | acciaio |
| Diametro rullo | 15,87 mm |
| Tipologia | falsa maglia semplice a copiglia |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 9,70 IVA esclusa
/ Unità
€ 11,83 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione