11ND7000221-FALSA MAGLIA 3 RULLI N.221 ALPHA-DELTA HR 10B-1 F3 (5/8 S) ALPHA-DELTA
Collegamento a maglia doppia per catena sedis alpha premium e delta® serie Europea BS singola
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Sedis:11ND/221
Rubix:160000000477804
Produttore:11ND7P05221




Riepilogo info tecniche
| Catena | bs 10b - 1 |
|---|---|
| Passo della catena | 15,875 mm |
| Profilo | simplex (1) |
Documenti
Dettagli del prodotto : 11ND7000221-FALSA MAGLIA 3 RULLI N.221 ALPHA-DELTA HR 10B-1 F3 (5/8 S) ALPHA-DELTA
Collegamento sedis delta® a maglia doppia per catena serie Europea BS 10B-1 singola in rif passo 15,875 mm 11nd/221 confezione da 5.
Informazioni tecniche
Attributi
| Catena | bs 10b - 1 |
|---|---|
| Passo della catena | 15,875 mm |
| Profilo | simplex (1) |
| Materiale | acciaio |
| Diametro rullo | 10,16 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 2,88 IVA esclusa
/ Unità
€ 3,52 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore