15IN9000208-GIUNTO COPIGLIA N.208 PREMIUM INOX LUB.CERA NSF-H1 SS16B-1 GC (1 S) ALPHA INOX
Catena ALPHA Premium BS Inox
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Sedis:15IN9000208
Rubix:160000000477686
Produttore:15IN9000208




Riepilogo info tecniche
| Catena | bs 16b - 1 |
|---|---|
| Passo della catena | 25,4 mm |
| Profilo | simplex (1) |
Documenti
Dettagli del prodotto : 15IN9000208-GIUNTO COPIGLIA N.208 PREMIUM INOX LUB.CERA NSF-H1 SS16B-1 GC (1 S) ALPHA INOX
Giunto copiglia N.208 per catene a rulli Sedis ALPHA Premium BS Inox, profilo simplex. Passo catena 25,4 mm: soluzione in acciaio inox per giunzioni rapide.
Informazioni tecniche
Attributi
| Catena | bs 16b - 1 |
|---|---|
| Passo della catena | 25,4 mm |
| Profilo | simplex (1) |
| Materiale | acciaio inox |
| Diametro rullo | 15,88 mm |
| Tipologia | giunto copiglia n.208 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 9,54 IVA esclusa
/ Unità
€ 11,64 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore