2202080004-FALSA 1 RULLO LAMBDA DRIVE ASA80-1 (1) ASA80-1 F1 (1 S) LAMBDA

Maglia di collegamento della catena Lambda ANSI

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Tsubaki:RSD80-1 LAMBDA OL (P=1'')
Rubix:999211012044924
Produttore:2202080004
EAN:8718472094220
2202080004-FALSA 1 RULLO LAMBDA DRIVE ASA80-1 (1) ASA80-1 F1 (1 S) LAMBDA

Riepilogo info tecniche

Catenaansi lambda kette (lambda, lube-free)
Passo della catena25,4 mm
Profilosimplex (1)
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 2202080004-FALSA 1 RULLO LAMBDA DRIVE ASA80-1 (1) ASA80-1 F1 (1 S) LAMBDA


La catena a rulli Tsubaki Lambda Lube Free RS è ideale per gli ambienti in cui la lubrificazione della catena è difficile, impossibile o indesiderabile. La catena Lambda è una catena senza lubrificante con lubrificante alimentare NSF-H1 impregnato nelle boccole. Pertanto, non è necessario lubrificare la catena durante le operazioni. L'assenza di lubrificante aggiuntivo durante le operazioni in macchina contribuisce a ridurre gli sprechi chimici e limita notevolmente il rischio di contaminazione del prodotto. La catena Tsubaki Lambda contribuisce alla pulizia dell'ambiente di lavoro.

Informazioni tecniche


Attributi
Peso84 g
Catenaansi lambda kette (lambda, lube-free)
Passo della catena25,4 mm
Profilosimplex (1)
Materialenichelato
Peso84 g
Numero di sbalzi1
Diametro rullo15,88 mm
Tipologiamaglia di collegamento offset 1-passo (ol)
€ 17,49 IVA esclusa
/ Unità
€ 21,34 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione