15TD7000208-GIUNTO A COPIGLIA N.208 ALPHA-DELTA HR 16B-1 GC (1 S) ALPHA-DELTA
Link di connessione con perno per sedis alpha premium e catena Delta® serie europea BS singola
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Sedis:15TD7000208
Rubix:160000000477733
Produttore:15TD7000208




Riepilogo info tecniche
| Catena | bs 16b - 1 |
|---|---|
| Passo della catena | 25,4 mm |
| Profilo | simplex (1) |
Documenti
Dettagli del prodotto : 15TD7000208-GIUNTO A COPIGLIA N.208 ALPHA-DELTA HR 16B-1 GC (1 S) ALPHA-DELTA
Link di connessione sedis Delta® con perno per catena serie Europea BS 16B-1 singola in rif passo 25,4 mm. 15TD/208 confezione da 5.
Informazioni tecniche
Attributi
| Catena | bs 16b - 1 |
|---|---|
| Passo della catena | 25,4 mm |
| Profilo | simplex (1) |
| Materiale | acciaio |
| Diametro rullo | 15,88 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 8,10 IVA esclusa
/ Unità
€ 9,89 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore