25IN9000208-GIUNTO COPIGLIA N.208 PREMIUM INOX LUB.CERA NSF-H1 SS16B-2 GC (1 D) ALPHA INOX
Maglia di giunzione per catena Sedis
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Sedis:SS16B-2 GC (1 D) ALPHA INOX
Rubix:999200528054759
Produttore:25IN9000208

Riepilogo info tecniche
| Catena | bs 16b - 2 |
|---|---|
| Passo della catena | 25,4 mm |
| Profilo | duplex (2) |
Documenti
Dettagli del prodotto : 25IN9000208-GIUNTO COPIGLIA N.208 PREMIUM INOX LUB.CERA NSF-H1 SS16B-2 GC (1 D) ALPHA INOX
Informazioni tecniche
Attributi
| Catena | bs 16b - 2 |
|---|---|
| Passo della catena | 25,4 mm |
| Profilo | duplex (2) |
| Materiale | acciaio inox |
| Diametro rullo | 15,88 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 15,81 IVA esclusa
/ Unità
€ 19,29 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione