3ND7000206-GIUNTO A MOLLETTA N.206 ALPHA-DELTA HR 06B-1 GM (3/8 S) ALPHA-DELTA
Giunto
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Sedis:3ND/206
Rubix:160000000477614




Riepilogo info tecniche
| Catena | bs 06b - 1 |
|---|---|
| Passo della catena | 9,525 mm |
| Profilo | simplex (1) |
Documenti
Dettagli del prodotto : 3ND7000206-GIUNTO A MOLLETTA N.206 ALPHA-DELTA HR 06B-1 GM (3/8 S) ALPHA-DELTA
Giunto 06B-1(3/8 S)G 206 A/D
Informazioni tecniche
Attributi
| Catena | bs 06b - 1 |
|---|---|
| Passo della catena | 9,525 mm |
| Profilo | simplex (1) |
| Materiale | acciaio |
| Diametro rullo | 6,35 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 1,45 IVA esclusa
/ Unità
€ 1,77 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore