315TD7000205-GIUNTO A RIBADIRE N.205 ALPHA-DELTA HR 16B-3 GR (1 T) ALPHA-DELTA
Giunto
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Sedis:16B-3 GR (1 T) ALPHA-DELTA
Rubix:999220407017851
Produttore:315TD7000205


Riepilogo info tecniche
| Catena | bs 16b - 3 |
|---|---|
| Passo della catena | 25,4 mm |
| Profilo | triplex (3) |
Documenti
Dettagli del prodotto : 315TD7000205-GIUNTO A RIBADIRE N.205 ALPHA-DELTA HR 16B-3 GR (1 T) ALPHA-DELTA
Giunto a ribadire Sedis per catena a rulli tripla BS 16B-3 (passo 25,4 mm, Ø rullo 15,88 mm). Per giunzione tramite maglia esterna N°205 ALPHA-DELTA HR.
Informazioni tecniche
Attributi
| Catena | bs 16b - 3 |
|---|---|
| Passo della catena | 25,4 mm |
| Profilo | triplex (3) |
| Materiale | acciaio |
| Diametro rullo | 15,88 mm |
| Tipologia | giunto a ribadire |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 10,66 IVA esclusa
/ Unità
€ 13,00 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione