0110502004-FALSA 1RULLO ASA50-2 DOPPIA (5/8) ASA50-2 F1 (5/8 D) G7
RS50-2 Tsubaki ANSI, maglia offset ad un passo
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
Tsubaki:RS50 2 OL
Rubix:999211012044693
Produttore:0110502004
EAN:8718472001518



Riepilogo info tecniche
| Catena | rs50-2 ol |
|---|---|
| Passo della catena | 15,875 mm |
| Profilo | duplex (2) |
Dettagli del prodotto : 0110502004-FALSA 1RULLO ASA50-2 DOPPIA (5/8) ASA50-2 F1 (5/8 D) G7
Perseguendo il massimo della qualità, Tsubaki ha creato il più alto standard mondiale di catene a rulli. La catena a rulli Tsubaki G7 ANSI RS ha alzato l'asticella con innovazioni progettuali che garantiscono risultati concreti! Tsubaki ANSI G7 è arricchita dai seguenti vantaggi: - Scanalatura Lube Bush per trattenere l'olio nel punto di contatto, dove la catena ne ha più bisogno, fornendo un serbatoio interno per il lubrificante. Il risultato è una catena che dura più a lungo con minori costi di manutenzione nel corso della vita della catena. La bussola Lube Groove è disponibile nelle misure da RS80 a RS140. - Bussola senza saldatura con un profilo cilindrico e una finitura superficiale molto precisi che consentono un migliore contatto superficiale tra il perno e la bussola e una migliore ritenzione del lubrificante. - La maglia di collegamento Ring Coin consente di specificare la catena fino alla sua massima potenza nominale.
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 36 g |
|---|---|
| Catena | rs50-2 ol |
| Passo della catena | 15,875 mm |
| Profilo | duplex (2) |
| Materiale | acciaio al carbonio (base) con trattamento n.e.p. — catena tsubaki ansi g7 |
| Peso | 36 g |
| Numero di sbalzi | 1 |
| Diametro rullo | 10,16 mm |
| Tipologia | maglia offset ad un passo (ol) per catena a rulli ansi g8 (rs50-2), doppia fila |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 8,20 IVA esclusa
/ Unità
€ 10,00 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione