4600000760 RF16B-2 CL (P=1 ) H=24.0MM

RF16B 2 CL (P=1"), H=24,0MM, DWG. CR112.1322-E

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

Tsubaki:RF16B-2 CL
Rubix:999240801000311
Produttore:4600000760
EAN:8718472186444
4600000760 RF16B-2 CL (P=1 ) H=24.0MM

Riepilogo info tecniche

Catenabs single pitch rf chain
Passo della catena25,4 mm
Profiloduplex (2)
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 4600000760 RF16B-2 CL (P=1 ) H=24.0MM


La catena Tsubaki BS Attachment si basa sulla catena a rulli Tsubaki BS/DIN GT4 Winner RS, la catena più avanzata sul mercato europeo, e viene assemblata con accessori per il trasporto. Per questa serie di catene è disponibile un'ampia gamma di accessori standard e speciali.

Informazioni tecniche


Attributi
Peso134 g
Catenabs single pitch rf chain
Passo della catena25,4 mm
Profiloduplex (2)
Materialeacciaio
Peso134 g
Diametro rullo15,88 mm
22,14 IVA esclusa
/ Unità
27,01 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione