74000200008-FALSA 3 RULLI LAMBDA RS20B-1 20B-1 F3 (1 1/4 S) LAMBDA

RS20B LAMBDA 1 2POL (P=1-1/4'')

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

Tsubaki:RS20B LAMBDA 1 2POL (P=1-1/4'')
Rubix:999200400048254
Produttore:74000200008
EAN:8718472592498
74000200008-FALSA 3 RULLI LAMBDA RS20B-1 20B-1 F3 (1 1/4 S) LAMBDA

Riepilogo info tecniche

Catenabs-lambda-rollenkette (2pol-doppel-kurbelglied)
Passo della catena31,75 mm
Profilosimplex (1)
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 74000200008-FALSA 3 RULLI LAMBDA RS20B-1 20B-1 F3 (1 1/4 S) LAMBDA


La catena a rulli Tsubaki Lambda Lube Free RS è ideale per gli ambienti in cui la lubrificazione della catena è difficile, impossibile o indesiderata. La catena Lambda è una catena lube free con lubrificante impregnato nelle boccole. Pertanto, non è necessario lubrificare la catena durante le operazioni. L'assenza di lubrificante aggiuntivo durante le operazioni di macchina contribuisce a ridurre gli sprechi chimici e limita notevolmente il rischio di contaminazione del prodotto. La catena Tsubaki Lambda contribuisce alla pulizia dell'ambiente di lavoro.

Informazioni tecniche


Attributi
Peso244 g
Catenabs-lambda-rollenkette (2pol-doppel-kurbelglied)
Passo della catena31,75 mm
Profilosimplex (1)
Peso244 g
Numero di sbalzi2
Diametro rullo19,05 mm
Tipologiacollegamento a due passi (2pol) / offset link a due pitch
€ 92,23 IVA esclusa
/ Unità
€ 112,52 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione