0232062002-GIUNTO MOLLETTA NICHELATA RF06B-2 NP DOPPIA MAGLIA PIATTA 06B-2 GM (3/8 D) NICHELATA

RF06B-NP-2 Maglia di collegamento Tsubaki BS

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Tsubaki:RF06B NP 2 CL (P=3/8'') (SC)
Rubix:999200400048026
Produttore:0232062002
EAN:8718472017618
0232062002-GIUNTO MOLLETTA NICHELATA RF06B-2 NP DOPPIA MAGLIA PIATTA 06B-2 GM (3/8 D) NICHELATA

Riepilogo info tecniche

Catenabs np-kette
Passo della catena9,525 mm
Profiloduplex (2)
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 0232062002-GIUNTO MOLLETTA NICHELATA RF06B-2 NP DOPPIA MAGLIA PIATTA 06B-2 GM (3/8 D) NICHELATA


La catena BS NP è una catena Tsubaki BS placcata in nichel. La catena NP ha una leggera resistenza alla corrosione e un aspetto attraente. La catena NP è adatta a condizioni esterne esposte all'acqua. Il carico massimo ammissibile è ridotto del 15% rispetto alla corrispondente catena BS, quindi è bene tenerne conto nella scelta della catena. La temperatura di esercizio è compresa tra: -10°C a +60°C.

Informazioni tecniche


Attributi
Peso7 g
Catenabs np-kette
Passo della catena9,525 mm
Profiloduplex (2)
Materialenichelato
Peso7 g
Numero di sbalzi320
Diametro rullo6,35 mm
Tipologiacatena a rulli
Codice doganale73151900
€ 5,12 IVA esclusa
/ Unità
€ 6,24 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione