218TD7000208-GIUNTO A COPIGLIA N.208 ALPHA-DELTA HR 24B-2 GC (1 1/2 D) ALPHA-DELTA
Giunto
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Sedis:218T/208
Rubix:160000000477630




Riepilogo info tecniche
| Catena | bs 24b - 2 |
|---|---|
| Passo della catena | 38,1 mm |
| Profilo | duplex (2) |
Documenti
Dettagli del prodotto : 218TD7000208-GIUNTO A COPIGLIA N.208 ALPHA-DELTA HR 24B-2 GC (1 1/2 D) ALPHA-DELTA
Giunto 24B-2(1''1/2 D)G 208 A/D
Informazioni tecniche
Attributi
| Catena | bs 24b - 2 |
|---|---|
| Passo della catena | 38,1 mm |
| Profilo | duplex (2) |
| Materiale | acciaio |
| Diametro rullo | 25,4 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 16,21 IVA esclusa
/ Unità
€ 19,78 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore