Riferimenti
Tsubaki:RF16B LAMBDA 1 CL SC
Rubix:999240801000322
Produttore:4111160002
EAN:8718472173093

Riepilogo info tecniche
| Catena | bs single pitch lambda rf |
|---|---|
| Passo della catena | 25,4 mm |
| Profilo | simplex (1) |
Dettagli del prodotto : 4111160002 RF16B LAMBDA 1 CL (P=1 ) (SC)
La catena di montaggio Tsubaki Lambda Lube Free è ideale per gli ambienti in cui la lubrificazione della catena è difficile, impossibile o indesiderata. La catena Lambda è una catena lube free con lubrificante impregnato nelle boccole. Non è quindi necessario lubrificare la catena durante le operazioni. L'assenza di lubrificante aggiuntivo durante le operazioni in macchina contribuisce a ridurre gli sprechi chimici e limita notevolmente il rischio di contaminazione del prodotto. La catena Tsubaki Lambda contribuisce alla pulizia dell'ambiente di lavoro.
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 82 g |
|---|---|
| Catena | bs single pitch lambda rf |
| Passo della catena | 25,4 mm |
| Profilo | simplex (1) |
| Materiale | acciaio al carbonio (base in carbon steel) |
| Peso | 82 g |
| Numero di sbalzi | 120 |
| Diametro rullo | 15,88 mm |
| Tipologia | piastra laterale dritta (convogliamento diretto) |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 17,89 IVA esclusa
/ Unità
€ 21,82 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione