0120100303-GIUNTO COPIGLIA ASA100-3 TRIPLA (1-1/4) ASA100-3 GC (1-1/4 T) G7

RS100-3 Maglia di collegamento Tsubaki ANSI G7 (coppiglia)

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

Tsubaki:RS100 3 CL (P=1-1/4'') (CP)
Rubix:999211012044733
Produttore:0120100303
EAN:8718472003567
0120100303-GIUNTO COPIGLIA ASA100-3 TRIPLA (1-1/4) ASA100-3 GC (1-1/4 T) G7

Riepilogo info tecniche

Catena1003cl
Passo della catena31,75 mm
Profilotriplex (3)
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 0120100303-GIUNTO COPIGLIA ASA100-3 TRIPLA (1-1/4) ASA100-3 GC (1-1/4 T) G7


Perseguendo il massimo della qualità, Tsubaki ha creato il più alto standard mondiale di catene a rulli. La catena a rulli Tsubaki G7 ANSI RS ha alzato l'asticella con innovazioni progettuali che garantiscono risultati concreti! Tsubaki ANSI G7 è arricchita dai seguenti vantaggi: - Scanalatura Lube Bush per trattenere l'olio nel punto di contatto, dove la catena ne ha più bisogno, fornendo un serbatoio interno per il lubrificante. Il risultato è una catena che dura più a lungo con minori costi di manutenzione nel corso della vita della catena. La bussola Lube Groove è disponibile nelle misure da RS80 a RS140. - Bussola senza saldatura con un profilo cilindrico e una finitura superficiale molto precisi che consentono un migliore contatto superficiale tra il perno e la bussola e una migliore ritenzione del lubrificante. - La maglia di collegamento Ring Coin consente di specificare la catena fino alla sua massima potenza nominale.

Informazioni tecniche


Attributi
Peso350 g
Catena1003cl
Passo della catena31,75 mm
Profilotriplex (3)
Peso350 g
Diametro rullo19,05 mm
€ 28,22 IVA esclusa
/ Unità
€ 34,42 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione