2202100004-FALSA 1 RULLO LAMBDA DRIVE ASA100-1 (1-1/4) ASA100-1 F1 (1-1/4 S) LAMBDA
Maglia di collegamento della catena Lambda ANSI
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Tsubaki:RSD100-1 LAMBDA OL (P=1-1/4'')
Rubix:999211012044926
Produttore:2202100004
EAN:8718472094312



Riepilogo info tecniche
| Catena | ansi lambda kette (lube-free) – gekröpftes glied (offset link) |
|---|---|
| Passo della catena | 31,75 mm |
| Profilo | simplex (1) |
Documenti
Dettagli del prodotto : 2202100004-FALSA 1 RULLO LAMBDA DRIVE ASA100-1 (1-1/4) ASA100-1 F1 (1-1/4 S) LAMBDA
La catena a rulli Tsubaki Lambda Lube Free RS è ideale per gli ambienti in cui la lubrificazione della catena è difficile, impossibile o indesiderabile. La catena Lambda è una catena senza lubrificante con lubrificante alimentare NSF-H1 impregnato nelle boccole. Pertanto, non è necessario lubrificare la catena durante le operazioni. L'assenza di lubrificante aggiuntivo durante le operazioni in macchina contribuisce a ridurre gli sprechi chimici e limita notevolmente il rischio di contaminazione del prodotto. La catena Tsubaki Lambda contribuisce alla pulizia dell'ambiente di lavoro.
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 153 g |
|---|---|
| Catena | ansi lambda kette (lube-free) – gekröpftes glied (offset link) |
| Passo della catena | 31,75 mm |
| Profilo | simplex (1) |
| Materiale | perni nichelati; boccole sinterizzate con lubrificante nsf h1 |
| Peso | 153 g |
| Numero di sbalzi | 1 |
| Diametro rullo | 19,05 mm |
| Tipologia | maglia di collegamento offset (ol) lambda ansi |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 30,22 IVA esclusa
/ Unità
€ 36,87 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione