2202100002-GIUNTO COPIGLIA LAMBDA DRIVE ASA100-1 (1-1/4) ASA100-1 GC (1-1/4 S) LAMBDA

Maglia di collegamento della catena Lambda ANSI

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

Tsubaki:RSD100-1 LAMBDA CL (CP) (P=1-1/4")
Rubix:999211012044925
Produttore:2202100002
EAN:8718472094299
2202100002-GIUNTO COPIGLIA LAMBDA DRIVE ASA100-1 (1-1/4) ASA100-1 GC (1-1/4 S) LAMBDA

Riepilogo info tecniche

Catenaansi lambda chain
Passo della catena31,75 mm
Profilosimplex (1)
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 2202100002-GIUNTO COPIGLIA LAMBDA DRIVE ASA100-1 (1-1/4) ASA100-1 GC (1-1/4 S) LAMBDA


La catena a rulli Tsubaki Lambda Lube Free RS è ideale per gli ambienti in cui la lubrificazione della catena è difficile, impossibile o indesiderabile. La catena Lambda è una catena senza lubrificante con lubrificante alimentare NSF-H1 impregnato nelle boccole. Pertanto, non è necessario lubrificare la catena durante le operazioni. L'assenza di lubrificante aggiuntivo durante le operazioni in macchina contribuisce a ridurre gli sprechi chimici e limita notevolmente il rischio di contaminazione del prodotto. La catena Tsubaki Lambda contribuisce alla pulizia dell'ambiente di lavoro.

Informazioni tecniche


Attributi
Peso118 g
Catenaansi lambda chain
Passo della catena31,75 mm
Profilosimplex (1)
Materialeacciaio al carbonio con ossidazione nera (piastrame)
Peso118 g
Diametro rullo19,05 mm
Tipologiamaglia di collegamento con copiglia (cotter pin)
€ 17,33 IVA esclusa
/ Unità
€ 21,14 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione