0131060218-FALSA 3RULLI INOX ASA60-2 DOPPIA RIVETTATA (3/4) SSASA60-2 F3 (3/4 D) INOX

RS60-SS-2 Tsubaki ANSI a due passi, link di offset

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

Tsubaki:RS60 SS 2 RP 2POL (P=3/4'')
Rubix:999211012044814
Produttore:0131060218
EAN:8718472006490
0131060218-FALSA 3RULLI INOX ASA60-2 DOPPIA RIVETTATA (3/4) SSASA60-2 F3 (3/4 D) INOX

Riepilogo info tecniche

Catenaansi ss-kette
Passo della catena19,05 mm
Profiloduplex (2)
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 0131060218-FALSA 3RULLI INOX ASA60-2 DOPPIA RIVETTATA (3/4) SSASA60-2 F3 (3/4 D) INOX


Tutti i componenti di base della catena Tsubaki SS sono realizzati in acciaio inox SUS304 (tranne i fermi a molla, che sono realizzati in SUS301). Questa catena può essere utilizzata in ambienti speciali come applicazioni subacquee, acide e alcaline. Può essere utilizzata anche ad alte e basse temperature (da -20°C a +400°C). Il SUS304 è solo marginalmente magnetico, grazie al processo di forgiatura a freddo.

Informazioni tecniche


Attributi
Peso125 g
Catenaansi ss-kette
Passo della catena19,05 mm
Profiloduplex (2)
Materialeacciaio inossidabile (ss)
Peso125 g
Numero di sbalzi2
Diametro rullo11,91 mm
Tipologialink di offset a due passi (2pol) per catena ansi rs60-ss-2
€ 63,91 IVA esclusa
/ Unità
€ 77,97 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione