60-27000208-GIUNTO A COPIGLIA N.208 ALPHA ASA60-2 GC (3/4 D) ALPHA
Giunto
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Sedis:60-27000208
Rubix:999200909004438




Riepilogo info tecniche
| Catena | asa 60 - 2 |
|---|---|
| Passo della catena | 19,05 mm |
| Profilo | duplex (2) |
Documenti
Dettagli del prodotto : 60-27000208-GIUNTO A COPIGLIA N.208 ALPHA ASA60-2 GC (3/4 D) ALPHA
Giunto a copiglia Sedis per catena Alpha ASA 60-2 (N.208), con configurazione (3/4 D). Adatto al collegamento dei tratti di catena.
Informazioni tecniche
Attributi
| Catena | asa 60 - 2 |
|---|---|
| Passo della catena | 19,05 mm |
| Profilo | duplex (2) |
| Materiale | acciaio |
| Diametro rullo | 11,91 mm |
| Tipologia | giunto a copiglia |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 5,33 IVA esclusa
/ Unità
€ 6,51 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione