74000242004-FALSA 1 RULLO LAMBDA RS24B-2 DOPPIA 24B-2 F1 (1 1/2 D) LAMBDA
Catena a rulli standard
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Tsubaki:RS24B LAMBDA 2 OL (P=1-1/2'')
Rubix:999200400048265
Produttore:74000242004
EAN:8718472592672

Riepilogo info tecniche
| Catena | bs lambda 2 ol |
|---|---|
| Passo della catena | 38,1 mm |
| Profilo | duplex (2) |
Documenti
Dettagli del prodotto : 74000242004-FALSA 1 RULLO LAMBDA RS24B-2 DOPPIA 24B-2 F1 (1 1/2 D) LAMBDA
Dal 1917 Tsubaki moto Chain Company ha mantenuto una linea di prodotti di catena all'avanguardia con qualità e prestazioni eccezionali che aiutano gli utenti finali a soddisfare le loro esigenze di trasmissione di potenza e trasporto. Tsubaki è orgogliosa di presentare la catena premium europea BS/DIN di quarta generazione, migliorata. Il prodotto è disponibile nelle dimensioni della catena da RF06B a RS48B*. Sono disponibili esecuzioni simplex, duplex e triplex.
Punti di forza
-La catena RF06B ha maglie di forma piatta
Le maglie di collegamento sono di tipo a clip per le dimensioni fino a RS16B, e di tipo a coppiglia per le dimensioni da RS20B a RS48B
La piastra intermedia delle catene multifilo RF06B e RS08B è una piastra piena
La rivettatura a doppio picchetto è applicata a tutte le dimensioni della catena multifilo
Le maglie di collegamento sono di tipo a clip per le dimensioni fino a RS16B, e di tipo a coppiglia per le dimensioni da RS20B a RS48B
La piastra intermedia delle catene multifilo RF06B e RS08B è una piastra piena
La rivettatura a doppio picchetto è applicata a tutte le dimensioni della catena multifilo
Informazioni tecniche
Attributi
| Catena | bs lambda 2 ol |
|---|---|
| Passo della catena | 38,1 mm |
| Profilo | duplex (2) |
| Materiale | lega di acciaio |
| Peso | 584 g |
| Numero di sbalzi | 2 |
| Diametro rullo | 25,4 mm |
| Tipologia | catena a rulli bs lambda lube-free con maglia di offset (ol/2pol) |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 136,82 IVA esclusa
/ Unità
€ 166,92 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione