Riferimenti
Chiaravalli:70212057
Rubix:170000000733631
Produttore:70212057
EAN:8054652109200

Riepilogo info tecniche
| Catena | qrc 5/16 - 08b2 |
|---|---|
| Passo della catena | 12,7 mm |
| Profilo | duplex (2) |
Dettagli del prodotto : 70212057-GIUNTO QRC 5/16 -08B2 DOPPIO
Giunto
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 1310 g |
|---|---|
| Catena | qrc 5/16 - 08b2 |
| Passo della catena | 12,7 mm |
| Profilo | duplex (2) |
| Peso | 1310 g |
| Diametro rullo | 8,51 mm |
| Tipologia | giunto qrc (duplex) |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 0,77 IVA esclusa
/ Unità
€ 0,94 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore