0131100008-FALSA 3RULLI INOX ASA100-1 RIVETTATA (1-1/4) SSASA100-1 F3 (1-1/4 S) INOX
RS100-SS-1 Tsubaki ANSI due passi offset linkAS PER DWG. CR012.15771-E
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
Tsubaki:RS100 SS 1 2POL (P=1 1-1/4'') (RP
Rubix:999211012044826
Produttore:0131100008
EAN:8718472261691

Riepilogo info tecniche
| Catena | ansi ss offsetglied (2pol) rp |
|---|---|
| Passo della catena | 31,75 mm |
| Profilo | simplex (1) |
Dettagli del prodotto : 0131100008-FALSA 3RULLI INOX ASA100-1 RIVETTATA (1-1/4) SSASA100-1 F3 (1-1/4 S) INOX
Tutti i componenti di base della catena Tsubaki SS sono realizzati in acciaio inox SUS304 (tranne i fermi a molla, che sono realizzati in SUS301). Questa catena può essere utilizzata in ambienti speciali come applicazioni subacquee, acide e alcaline. Può essere utilizzata anche ad alte e basse temperature (da -20°C a +400°C). Il SUS304 è solo marginalmente magnetico, grazie al processo di forgiatura a freddo.
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 127 g |
|---|---|
| Catena | ansi ss offsetglied (2pol) rp |
| Passo della catena | 31,75 mm |
| Profilo | simplex (1) |
| Materiale | sus304 (spring clips sus301) |
| Peso | 127 g |
| Numero di sbalzi | 2 |
| Diametro rullo | 19,05 mm |
| Tipologia | ansi ss – due passi offset link (2pol) |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 134,90 IVA esclusa
/ Unità
€ 164,58 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione