MDJ.C16B1-21-SPL / 884378 - GIUNTO A MOLLETTA PIASTRA DIRITTA 16B-1 GM (1 S) PD ML

Maglia BS per catena dal lato dritto

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Mecaline:MDJ.C16B1-21-SPL
Rubix:999200200085973
Produttore:884378
EAN:3660338378058
MDJ.C16B1-21-SPL / 884378 - GIUNTO A MOLLETTA PIASTRA DIRITTA 16B-1 GM (1 S) PD ML

Riepilogo info tecniche

Catena16b-1
Passo della catena25,4 mm
Profilosimplex (1)
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : MDJ.C16B1-21-SPL / 884378 - GIUNTO A MOLLETTA PIASTRA DIRITTA 16B-1 GM (1 S) PD ML


Tutti i componenti della catena Mecaline sono conformi agli standard europei DIN8187-ISO606 per fornire stabilità dimensionale. Le maglie consentono di creare le lunghezze della catena su misura, secondo i casi
Maglia Simplex 16B1 per catene con lato dritto (tipo a clip a molla) - ISO606 - BS228 - DIN8187

Punti di forza

Componenti trattati termicamente, elevata durata

Applicazioni

Per l’uso con catena e corone dentate BS

Informazioni tecniche


Attributi
Catena16b-1
Passo della catena25,4 mm
Profilosimplex (1)
Materialeacciaio al carbonio
Diametro rullo15,88 mm
Tipologiamaglia di collegamento
€ 1,02 IVA esclusa
/ Unità
€ 1,25 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore